曜日別特売

EXアールデコフレーム

EXアールデコフレーム - 友屋EXアールデコフレーム - 友屋EXアールデコフレーム - 友屋EXアールデコフレーム - 友屋EXアールデコフレーム - 友屋
(1件のレビュー)
ゴールド材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2厚さ(mm)本体:40、吊金具:3フレーム幅(mm)63内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581353955934-A1A1
13,700
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
4581354855934-A2A2
9,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581355755934-A3A3
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581356655934-B1B1
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4581357555934-B2B2
11,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581358455934-B3B3
8,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45813566
2023-08-09
用途: 世界地図の額として
自動車・二輪車・自転車関連業

B1サイズを購入しました。
大満足です。
このクラスのサイズは余裕で数マンします、正直
お値段以上の品質です。
額縁幅が広く厚みもあるので、安物に多いヨレヨレ感もないです。
また、この友屋さんは、某サイトの個人宅配送不可を、可にして
くれており大変助かっております。
今後も友屋さん経由での購入間違いなしです。
ただ、配送サイドの問題で割れて到着が多々あります。
1mを超える大物の45度の留め継ぎは非常に弱いので、
箱が10mmシナれば、中は割れてしまいます。
メーカー側はシナらせない厳重梱包と、
モノタロ側は最新の注意が必要かと思います。
私1商品で、2度連続で額が破損しておりました。
正直、そんな理由で破損させるのは、もったいないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする