曜日別特売

アールデコフレーム

アールデコフレーム - 友屋アールデコフレーム - 友屋アールデコフレーム - 友屋アールデコフレーム - 友屋アールデコフレーム - 友屋アールデコフレーム - 友屋
(1件のレビュー)
ゴールド材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5厚さ(mm)本体:28、吊金具:3フレーム幅(mm)51内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581359355935-A1A1ポスター:594×841、有効表示面:584×831
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581360955935-A2A2ポスター:536×710、有効表示面:410×584
8,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
4581361855935-A3A3ポスター:297×420、有効表示面:287×410
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
4581362755935-B1B1ポスター:728×1030、有効表示面:718×1020
14,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
4581363655935-B2B2ポスター:515×728、有効表示面:505×718
10,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581364555935-B3B3ポスター:364×515、有効表示面:354×505
7,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45813627
2022-04-27
用途: 大満足です。
自動車・二輪車・自転車関連業

B1サイズを購入しました。
このクラスのサイズは1マン越えザラですが、正直
お値段以上の品質です。
額縁幅が広く厚みもあるので、安物に多いヨレヨレ感もないです。
また、この友屋さんは、某サイトの個人宅配送不可を、可にして
くれており大変助かっております。
今後も友屋経由での購入間違いなしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする