曜日別特売

スパークボード

スパークボード - 友屋スパークボード - 友屋スパークボード - 友屋スパークボード - 友屋
材質面版:アクリル、枠:アルミ、ボード:MDF光源エッジライト方式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581381932435XXX約2.56有効表示面:350×550400×25×600
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581382832436XXX約5.89.6有効表示面:550×850600×25×900
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする