友屋
スパークPOP
サイズ
B5
付属品
ACアダプター、クロス布
材質
プラスチック、アルミ
質量(g)
650
消費電力(W)
0.36
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効書き込み:185×260
充電時間(時間)
バッテリー:充電時間:3~5(5V/0.5A)
表示モード
全13種類
使用時間(時間)
バッテリー:約8~16(点滅パターンにより変動します)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×70×294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45813837
55927-1X
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください