ベガスサイン OPEN

ベガスサイン  OPEN - 友屋ベガスサイン  OPEN - 友屋
仕様点灯パターン2種類(消灯含めず)付属品ACアダプター、壁掛け用チェーン付き材質面版;樹脂、枠:アルミ、ボード:MDF質量(kg)1.2消費電力(W)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×35×265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581385532440XXX
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする