曜日別特売

ホワイトボード ウッドフレーム

ホワイトボード ウッドフレーム - 友屋
(1件のレビュー)
付属品吊具2個付材質フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:ニューホワイトフレーム(mm)幅20・厚さt22内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581389817801XXX0.8W450本体:450×300
7,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581390717802XXX1.5W600本体:600×450
9,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581391617803XXX3W900本体:900×600
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45813907
2020-05-27
用途: プチ講座などの開催時に、自宅利用に
ナチュラルプロジェクトその他業種

しっかりした作りで驚きました。ぺこぺこしていず、頑丈なのに軽いです。
このお値段でこの丁寧な作りには満足です。ただ、周りの部分の木にマーカーが付いてしまうと取れません。ニス加工などがしてあれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする