友屋
新ワインボトルスタンド
表示有効寸法(mm)
W75×100
材質
木製(黒板部ラッカー塗装仕上げ)・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
面板:105×10×32
上部寸法(mm)
ボトルホルダー:内径:Φ95、下部:Φ100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814038
60616-01
107×118×445
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45814047
60616-02
385×118×445
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください