友屋
コルクボード
付属品
吊具2個
材質
フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1
フレーム(mm)
幅20・厚さt22
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814117
17807XXX
本体:450×300
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45814126
17808XXX
本体:600×450
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45814135
17809XXX
本体:900×600
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください