| 45814327 | 54081-1X | スチールユニクロ | | |
|
| 45814144 | PT-7CF10-CR 化粧ボルト | 本体:真鍮・C:クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814223 | PT-7LC75-CRロングキャップ 75mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814153 | PT-7MC20-CR 化粧キャップ 20mm | 本体:真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814187 | PT-7MP 25-CRパイプ 25mm クローム | 真鍮クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814239 | PT-7LC50-CRロングキャップ 50mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814169 | PT-7MC15-CR 化粧キャップ 15mm | 本体:真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814196 | PT-7MP 50-CRパイプ 50mm クローム | 真鍮クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814248 | PT-7LC35-CRロングキャップ 35mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814178 | PT-7MC10-CR 化粧キャップ 10mm | 本体:真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814205 | PT-7MP 75-CRパイプ 75mm クローム | 真鍮クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814214 | PT-7MP 100-CRパイプ 100mm クローム | 真鍮クロームメッキ仕上 | | | |