| 45814336 | 54081-2X | スチールユニクロ | | |
|
| 45814257 | PT-9CF10-CR化粧ボルト | 真鍮・C:クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814293 | PT-9LC 75-CRロングキャップ 75mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814266 | PT-9MC 20-CR化粧キャップ 20mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814309 | PT-9LC 50-CRロングキャップ 50mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814275 | PT-9MC15-CR化粧キャップ 15mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814345 | PT-9MP 35-CRパイプ 35mm クローム | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814318 | PT-9LC 35-CRロングキャップ 35mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814284 | PT-9MC 10-CR化粧キャップ 10mm | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814354 | PT-9MP 50-CRパイプ 50mm クローム | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814363 | PT-9MP 75-CRパイプ 75mm クローム | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |
| 45814379 | PT-9MP 100-CRパイプ 100mm クローム | 真鍮・クロームメッキ仕上 | | | |