友屋
壁面用Bセット(15Φ)
色
クローム
直径(Φmm)
15
厚さ(mm)
t7
材質
真鍮・クロームメッキ仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814607
40924XXX
S
パイプ長:L10、ビス長:L35
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45814616
40926XXX
M
パイプ長:L15、ビス長:L40
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45814625
40928XXX
L
パイプ長:L20、ビス長:L45
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください