友屋
壁面用Aセット
色
クローム
直径(Φmm)
20
厚さ(mm)
t10
材質
真鍮・クロームメッキ仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814634
49904CRM
S
パイプ長:L25、ビス長:L25
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45814643
49905CRM
M
パイプ長:L35、ビス長:L25
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45814659
49906CRM
L
パイプ長:L50、ビス長:L25
¥
4,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください