友屋
壁面用Cセット ボード用
厚さ(mm)
10
寸法(Φmm)
20
使用ビス(mm)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814686
49908CRM
クロームメッキ仕上
クローム
¥
1,010
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45814695
49908GLD
ゴールドメッキ仕上
ゴールド
¥
1,170
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください