νイージーシステムパネル

νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋νイージーシステムパネル - 友屋
付属品ハードケース付、施工用マグネットイ付適合メディア:PETt0.4~0.5mmあるいは硬質PVCシートt0.4~0.5mm材質アルミ、プラスチック高さ(mm)2238内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581486955942-1Xパネル:728×2238×3枚、サイドパネル:674×2238本体:2650×350×2238
146,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581487855942-2Xパネル:728×2238×4枚、サイドパネル:674×2238本体:3378×350×2238
172,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581488755943-1Xパネル:674×2238×3枚、サイドパネル:674×2238本体:2600×658×2238
146,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581489655943-2Xパネル:674×2238×4枚、サイドパネル:674×2238本体:3325×933×2238
172,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする