曜日別特売

イージーウォール

イージーウォール - 友屋イージーウォール - 友屋イージーウォール - 友屋イージーウォール - 友屋イージーウォール - 友屋イージーウォール - 友屋イージーウォール - 友屋
(3件のレビュー)
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません)仕様要袋縫い加工付属品収納袋付き/W100×D100×H1360材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45質量(kg)約5.5高さ(mm)1340~2540奥行(mm)440間口(mm)1590~2940内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581495756954-1X
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: イベントに使う
その他業種

組み立ても、まぁまぁ簡単です。慣れれば簡単ですが、説明書がないと、支柱と横棒の区別がつかない時があるので、自分で印をしていれば、スムーズに組み立てができるかなと思いました。

2025-06-10
用途: 推し活の応援幕を取付て背景にしています (シンガーソングライター yayA)
サービス業

大型の応援幕を作りイージーウォールに取付け、インストアライブで
背景に使っています。組み立て式なので持ち運びも簡単にできることや
安定感もあり歌い手さんや応援仲間からも好評です。改善点として縦、横のパイプに組み立て時に目印になる目盛りがついていれば、もっと使いやすいと思います。
今後は小さめの幕も作り狭い場所でも使えるように考えています。

2023-10-13
用途: イベント展示のバックウォール
サービス業

強度が十分ありました。
組み立て、バラシ、どちらも10分あればできます。
安定性もありますが、念のために砂袋での足元のケアをオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする