友屋
Hi-イージーウォール
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1800~2400×1100×2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1920~2520×440×1235~2525
仕様
要袋縫い加工
付属品
収納袋付き/W200×D110×H1060
材質
推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45
質量(kg)
約6.7
高さ(mm)
1235~2525
内容量
1台
注意
※バナーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814966
56954-2X
¥
31,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください