友屋
イージータペカウンター
付属品
専用キャリーバッグ付、ベルクロテープ1巻(6m)付
適合
推奨バナー:トロピカル
材質
フレーム本体:アルミ・スチール、天板:木製、棚:プラスチック
質量(kg)
8.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
適応メディア:1750×995
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1061×400×1020
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45814993
52889XXX
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください