友屋
ダブルロールスクリーンバナー 850
付属品
収納袋
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚
質量(kg)
約5.3
色
シルバー
取付
バナー:上部クリップ式、下部テープ貼付
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×2020
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:890×400×2100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815045
60646-01
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください