友屋
マグジョイントロールバナー
付属品
収納袋
材質
アルミニウム、ABS、推奨バナー:合成紙、ユポt0.2~0.35mm
質量(kg)
4.3
内容量
1台
注意
※器具のみ販売、メディアの印刷等は行っておりません。
お客様にてメディアをご用意をお願い申し上げます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815228
55340XXX
W850
バナー:850×1840~2400
本体:880×210×1840~2450
¥
29,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45815237
55340-2X
W1200
バナー:1200×1840~2400
本体:1230×210×1840~2450
¥
39,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください