曜日別特売

ブルーバナー

ブルーバナー - 友屋ブルーバナー - 友屋ブルーバナー - 友屋ブルーバナー - 友屋
付属品収納袋付材質アルミ、樹脂、ウエイト:鋳物内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581534343544XXX2.2バナー:900×1400~2200本体:900×300×1400~2200600gまで
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581536851250XXX約2.4バナー:1200×1400~2200本体:1200×300×1400~2200800gまで
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする