曜日別特売

イージーバナー

イージーバナー - 友屋イージーバナー - 友屋イージーバナー - 友屋イージーバナー - 友屋
(2件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×450×900~2000付属品収納袋付適合バナー:ポンジ・合成紙、ユポt0.15~0.35mm材質本体:アルミ・プラスチック、ベース部:スチール質量(kg)約1.8サイズW600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581538652907XXXバナー:600×1000~2000(幅W×高さH)
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45815386
2022-12-27
用途: イベント会場でのイメージ展示
株式会社K2ジャパン卸売・小売業

室内での使用に限られますが見た目よりも安定します。出力した合成紙の両端をそれぞれ2cm程度余分に残して、折り畳んで両面テープで筒状にします。出来た筒に付属のパイプを通して上下のフレームに通すのですが、生地よりも合成紙の方が通しやすい気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 45815386
2021-12-22
用途: お店の装飾
サービス業

コスパも良く すでにリピート購入してしまいました。
到着がたのしみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする