友屋
νアイバナースタンド
付属品
収納袋付
適合
バナー:合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚
材質
本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815404
30268XXX
W635
バナー:600×1536(2036)
本体:635×400×1536or2036
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
45815413
30270XXX
W935
バナー:900×1536(2036)
本体:935×400×1536or2036
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください