FX Lバナースタンド

FX Lバナースタンド - 友屋FX Lバナースタンド - 友屋FX Lバナースタンド - 友屋FX Lバナースタンド - 友屋FX Lバナースタンド - 友屋FX Lバナースタンド - 友屋
付属品マジックテープ25mm幅メス×2本付適合バナー:ターポリン・トロマットt0.25~0.45mm材質アルミ、樹脂サイズ片面 W900寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:900×1800~2150外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:900×375×1815~2165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581542956953XXX
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする