友屋
バナースタンド
付属品
収納袋付
適合
バナー:ターポリンt0.2~0.45mm
内容量
1台
注意
※商品にバナーは含まれておりません
※バナーにはハトメ加工が必要です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
ハトメ内径(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815474
42242XXX
本体:400~530×560~580×1300
バナー:400~500×1200~1400
本体:スチール・樹脂、脚部:粉体塗装(グレー)
1
Φ12
-
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45815483
42244XXX
本体:470~660×680~720×1750~2000
バナー:450~600×1600~1800
本体:スチール・樹脂、脚部:粉体塗装(グレー)
1.5
Φ12
-
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
45815499
58400SLV
本体:1400×750×2100
バナー:1200×2000
-
約1.68
Φ12(付属)
収納袋:190×1445
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください