友屋
バナースタンドイージーFX
適合
バナー:ターポリンt0.2~0.45mm
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815517
58405-2X
L
本体:1400×2000~2200、バナー:800~1230×2000~2200
¥
20,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45815508
58405-1X
M
本体:1100×1500~2100、バナー:450~800×1600×2000
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
45815526
-
XL
本体:1500×2200~2500、バナー:1200~1500×2200~2500
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください