友屋
ハトメ 真鍮アイレットシルバー
材質
真鍮ニッケルメッキ シルバー
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815569
56810N28
7.8
12
23.4
12
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45815596
58445N25
7
9.6
18.9
10
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください