友屋
カドペタ 三角補強シート (2シート)
寸法(mm)
140×135/1シート
外寸(mm)
55の二等辺三角形
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815578
58415CLR
塩化ビニール(透明糸入り)
0.6
クリア
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45815587
58415WHT
エステル帆布
0.5
ホワイト
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください