友屋
バナースタンド Y-BAND-WIDE
適合
バナー:ターポリンt0.3~0.45mm厚
材質
アルミ・樹脂(ポリエチレン成型品)
質量(kg)
5.2(注水容量約18L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:750~1000×1800~2100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815623
51261XXX
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください