友屋
アイポール バナースタンド
適合
バナー:ターポリンt0.3~0.45mm
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1000~1500×1200~2000
タンク容量(L)
注水:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
注水ベース:600×400×200
ポール長(mm)
L1160(最小時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815648
58420-1X
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください