友屋
バナースタンド
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815614
43537XXX
バナー:ターポリンt0.3~0.35mm厚
本体:アルミ・樹脂(ポリエチレン成型品)
5.2(注水容量約18L)
バナー:450~700×1600~2000
Y-BAND-1
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
45815657
A0256XXX
バナー:ターポリンt0.3~0.45mm厚
本体:アルミ・樹脂(ベース:ポリエチレン成型品)
3.4(注水容量約14L)
バナー:550~700×1600~2100
Y-BAND-4
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください