友屋
Alphaバナー(アルファバナー)
付属品
収納バック
材質
ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
内容量
1台
注意
※バナーは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815666
52877-1X
21.6(タンク注水時50kg(25kg×2))
シングル(片面)
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45815675
52877-2X
24.5(タンク注水時50kg(25kg×2))
ダブル(両面)
¥
75,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください