友屋
H型パイプMk-II (中芯付)
(2件のレビュー)
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
寸法(Φmm)
20
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45816034
51274BLK
1本
ブラック
W620
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
特別運賃
45816043
51274WHT
1本
ホワイト
W620
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
45816059
51275BLK
1本
ブラック
W920
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
45816068
51275WHT
1本
ホワイト
W920
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
45816077
51276BLK
1本
ブラック
W1320
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
45816086
51276WHT
1本
ホワイト
W1320
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
45816138
56765BLK
1本
ブラック
W2000
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45816147
56765WHT
1本
ホワイト
W2000
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45816174
56862BLK
1セット(50本)
ブラック
W2000
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45816183
56862WHT
1セット(50本)
ホワイト
W2000
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705