曜日別特売

ポップハンガー D2 (吊具2個付)

ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋ポップハンガー D2 (吊具2個付) - 友屋
(5件のレビュー)
高さ(mm)20寸法(Φmm)吊り具:8寸法(mm)飲み込み:約18付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません内容量1本
注意
※フックは付属しません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581621720903XXX900
230
229
252(税込)
当日出荷
4581622620903BLK900
230
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581623520904XXX600
160
159
175(税込)
当日出荷
4581624420904BLK600
160
159
175(税込)
当日出荷
4581627840873XXX1200
330
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4581628740873BLK1200
330
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
4581629640874XXX450
130
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
4581630540874BLK450
130
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45816287
2024-09-01
用途: 店頭掲示用
飲食業

ラミネートしたメニューを店頭に掲示しました。軽くて使いやすい

対象商品 : 45816278
2022-10-19
用途: ポスター掲示
株式会社リスビー建設業・工事業

軽い点は良かったと思います。
グリップが少し弱いので、ポスター2枚重ねくらいの厚さが必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 45816244
2021-11-17
用途: オリジナルタペストリー制作
及川デザイン室製造業

取り付けが簡単で作業が楽でした。
ずり落ちに対する強度を増すため、細く切ったボール紙を本体の上下に貼り付けて差し込みましたが、長いボール紙が手に入りにくいので、最初から差し込んであると非常にうれしい。

対象商品 : 45816278
2022-02-23
用途: 巾1mのカレンダー壁掛け用
医療・福祉・介護関連業

長いハンガーを探してたが、無くて、助かった。しっかりしてるし、満足。

1が参考にしています
対象商品 : 45816226
2021-01-04
用途: 外注カレンダーの掲示用パーツとして着用
たが工房サービス業

ポップハンガーD2本体は問題ありませんでしたが、ぶら下げるための付属品「吊り具」の折り目部分がすぐ折れてしまいました。劣化による柔軟性がなくなっておりボロボロが一目でわかります。プラスチック素材もよくないように思いました。注文したのは黒色でしたが、吊り具のみを追加発注しようと思ったら白しかないので困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする