ペーパーポールカバー

ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋ペーパーポールカバー - 友屋
仕様組立て式、屋内用セット内容ベースカバー×1、ヘッドカバーショート×1、 ヘッドカバーロング×1材質コート紙PP貼り外寸(mm)ヘッドカバーロング取付け時:160×160×H1502、ヘッドカバーショート取付け時:160×160×H1012内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581644556964-1B無地
4,500
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4581645456964-1W無地
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581646356964-2B入口黒/白文字
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581647956964-2W入口白/黒文字
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581648856964-3B出口黒/白文字
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581649756964-3W出口白/黒文字
4,100
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする