友屋
PR-6R レールフック
許容荷重(kg)
25まで
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6~2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45817583
51376XXX
真鍮・ステンレス/クロームメッキ仕上
クローム
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45817599
51376WHT
真鍮・ステンレス/ホワイト・ブライト仕上
ホワイト
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください