友屋
PR-7 レールフック
許容荷重(kg)
25まで
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6~2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45817608
51377XXX
真鍮・ステンレス/クロームメッキ仕上
シルバー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
45817617
51377WHT
真鍮・ステンレス/ホワイト・ブライト仕上
ホワイト
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください