ピクチャーハンガーPR-MHセット (ワイヤー付)

ピクチャーハンガーPR-MHセット (ワイヤー付) 友屋 ピクチャーハンガーPR-MHセット (ワイヤー付) 友屋
(1件のレビュー)

仕様ワイヤー貫通可 材質真鍮・スチール・ステンレス・パールニッケルメッキ 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)Φ1.2 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45817696 58680-1X L1000
1,800
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
45817705 58680-2X L1500
1,900
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
45817714 58680-3X L2000
2,000
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
45817723 58680-4X L2500
2,100
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
45817739 58680-5X L3000
2,200
2,098
2,308 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45817696
2024-07-12
用途:
事務所の壁に掛けて使用しています
卸売・小売業

会議室の壁が石膏ボード、重い絵画を壁にかけるのに使用しました。高さ調整が自由なので掲示する絵など物が変わっても、穴位置を変更することなく高さ調整ができるので、ワイヤー式のピクチャーハンガーは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする