友屋
PO-LSポスターレールセットSタイプ
材質
アルミシルバー仕上
紙厚(mm)
適合:0.1~0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45817915
58686-1X
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×3枚
レール:L600
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45817924
58686-3X
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×4枚
レール:L900
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45817933
58686-4X
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×5枚
レール:L1200
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45817949
58686-5X
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×11枚
レール:L3000
¥
15,240
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください