友屋
ラインプロップ 中量用
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合ねじ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818037
58470-01
ステンレス・真鍮・鉄、ショットブラスト・ニッケルメッキ・ユニクロメッキ
W3/8
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818046
58470-02
ステンレス、ショットブラスト仕上
W3/8
-
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818055
58470-03
ステンレス、ショットブラスト仕上
W3/8
-
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45818064
58471-01
ステンレス、ショットブラスト仕上
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
-
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45818073
58471-02
ステンレス、ショットブラスト仕上
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45818089
58471-03
ステンレス・シリコン、ショットブラスト仕上
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818098
58470-04
ステンレス、ショットブラスト仕上
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
-
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818107
58471-04
ステンレス、ショットブラスト仕上
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
-
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818116
58471-05
ステンレス、ショットブラスト仕上
W3/8
-
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818125
58471-06
ステンレス、ショットブラスト仕上
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
-
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45818134
58472-01
鉄・ステンレス、焼付け塗装・ショットブラスト仕上
-
2.3
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください