友屋
ワイヤーディスプレイシステムE
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818624
51385-1X
1000
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45818633
51385-2X
1500
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください