友屋
ES-7 パネル吊リ金具
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818667
51391XXX
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください