友屋
E-9 天井用ロック
(2件のレビュー)
仕様
ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818703
55483XXX
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください