友屋
MHS-104 ロック吊棚受け
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
ガラス受け用パッキン付
材質
真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818825
55477XXX
¥
950
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください