友屋
注水のぼりタンク
材質
本体:PE
寸法(mm)
本体:395角×H320
質量(kg)
1.2
適合径(Φmm)
ポール:20~25mm(下部キャップ径Φ30まで)
満水容量(L)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45819936
32466XXX
アイボリー
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45819927
32465XXX
ブルー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください