友屋
インスタントポール(つっぱりポール)
材質
アルミ、ゴム
耐荷重(kg)
約10(ポール1本)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
質量(kg)
ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45819963
33875XXX
2段
L1860~3390、収納時:1855
1.5
1段目:31.8、2段目:28.6
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
45819979
33876XXX
3段
L1920~5000、収納時:1915
2
1段目:31.8、2段目:28.6、3段目:25.4
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください