友屋
2段ペーパーディスプレイ 黒
材質
紙(段ボール)
耐荷重(kg)
上下段各5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:420×270×90、下段:420×325×350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約445×350×1060
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45820313
32455XXX
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください