友屋
ペーパーエコダストBOX 90L用
(1件のレビュー)
付属品
シール3種類
材質
片面白段ボール
容量(L)
90
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:400×410×740
投入口サイズ(mm)
丸穴;Φ240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45820329
32578XXX
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください