友屋
トータルプライススタンド
(1件のレビュー)
寸法(mm)
ベース:Φ160、上部面板:W125×H129
外寸(mm)
Φ160×H約480~800
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45820338
49863BLK
スチールブラック塗装
ブラック
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
45820347
49863CRM
スチールクロームメッキ仕上
クローム
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45820356
49863SLV
スチールシルバー塗装
シルバー
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
45820365
49863STN
ステンレスヘアライン仕上
ステン
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください