友屋
ツインリングスタンド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:70×85
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45824127
59485XXX
オールステンレス、ベース部分:鏡面磨き仕上
本体:H50
シルバー
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45824136
59485BLK
オールステンレス、電着仕上
本体:H50
ブラック
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824145
59485GLD
オールステンレス、24Kメッキ仕上
本体:H50
ゴールド
¥
1,050
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824154
59486XXX
オールステンレス、ベース部分:鏡面磨き仕上
本体:H100
シルバー
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
45824163
59486BLK
オールステンレス、電着仕上
本体:H100
ブラック
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824179
59486GLD
オールステンレス、24Kメッキ仕上
本体:H100
ゴールド
¥
1,050
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824188
59487XXX
オールステンレス、ベース部分:鏡面磨き仕上
本体:H200
シルバー
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824197
59487BLK
オールステンレス、電着仕上
本体:H200
ブラック
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824206
59487GLD
オールステンレス、24Kメッキ仕上
本体:H200
ゴールド
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください