友屋
マルチテーブルPOP
材質
カードケース:PET、カードケースジョイント部:ABS樹脂、ボール・ベース:PC
ベース寸法(mm)
Φ85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45824355
32600-1X
A7
カードケースジョイント部まで:約75
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824364
32600-2X
B7
カードケースジョイント部まで:約125
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824373
32600-3X
A6
カードケースジョイント部まで:約175
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45824389
32600-4X
B6
カードケースジョイント部まで:約225
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください